曜日別特売

Bluetoothスピーカーネックバンド型

Bluetoothスピーカーネックバンド型 - 多摩電子
その他コンテンツ保護:SCMS-T対応ブラック最大出力(W)3×2(1%THD)本体質量(g)256接続方式Bluetooth対応マイク型式:エレクトリックコンデンサー形入力感度82±3dB充電時間約2.5h再生周波数帯域(Hz)90Hz~18KHz連続再生時間約26h(最大音量時)適合ドライバー1.2インチ(Φ33mm)フルレンジスピーカー×2 最大3W(1.5W+1.5W)通信規格Bluetooth標準 Ver5.0通信距離(m)見通し約10 power class2イヤホン形状ネックバンド対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約17対応プロファイルHFP・A2DP・AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372837TBS59K
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする