メリー
三ッ折立 卓上ミラー
レザー調素材の3段階に角度が変えられる折立ミラーです。
材質
ガラス・PVC
幅(mm)
175
色
ブラック
高さ(mm)
225
質量(g)
405
奥行(mm)
15
鏡面寸法(mm)
215×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376355
LZ-5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください