曜日別特売

卓上ミラー 三面鏡

卓上ミラー 三面鏡 - メリー卓上ミラー 三面鏡 - メリー卓上ミラー 三面鏡 - メリー

メイクミラーとして最適です。三面鏡になっていますのでサイドも見やすくメイクばっちりです。

材質ガラス・ABS樹脂幅(mm)220シルバー高さ(mm)264質量(g)920奥行(mm)130鏡面寸法(mm)正面200×20・側面200×100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376371888
5,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする