メリー
拡大鏡約2倍付卓上ミラー木製台
組立式(支柱1本付属)の見やすいロングタイプで、アイメイクや視力の弱い方に便利な高倍率の拡大鏡付です。片面は通常平面鏡です。台座がナチュラル感漂う天然木で、窪みがトレイ機能になっています。
材質
ガラス・アルミ・天然木
幅(mm)
173
色
シルバー&ナチュラル
高さ(mm)
315
質量(g)
370
奥行(mm)
100
鏡面寸法(mm)
145Φ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376380
8860
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください