メリー
拡大鏡約3倍付卓上ミラー
丸型片面拡大鏡付です。スタンド部分が丸くおしゃれです!拡大鏡でメイクもばっちりOKの仕上がりです。
材質
ガラス・アルミ二ウム・スチール
幅(mm)
173
色
シルバー
高さ(mm)
198
質量(g)
240
奥行(mm)
87
鏡面寸法(mm)
145Φ
内容量
1個
注意
※片面は通常平面鏡です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376328
5870
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください