メリー
アルミフレーム卓上ミラー
シンプルな型、色なのでメイク直し等に顔を見て部屋に置いてもインテリア感覚を楽しめます。角型です。
色
シルバー
奥行(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
鏡面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376389
40
ガラス・アルミニウム
188
236
350
207×153
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376398
J-3
ガラス・アルミ二ウム
200
268
355
235×165
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください