尚美堂
フジニトリルグローブ厚手粉なしM
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.1
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
規格
食品衛生規格合格
機能
耐久性、柔軟性、伸縮性、耐突刺性、耐油性
全長(cm)
24
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375445
36862
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください