Panasonic(パナソニック)
LED流し元灯
従来の壁面・天井に加えて、縦にも横にも取付可能
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載
便利なコンセント・スイッチ付
用途
キッチンや洗面台の照明に。
質量(kg)
0.8
幅(cm)
58
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
高さ(cm)
65
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7(1100lm・12W)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
1100
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
注意
※LED流し元灯は調光操作はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375531
HH-SF0046N
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください