Panasonic(パナソニック)
LED流し元灯
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載
便利なコンセント・プルスイッチ付
LEDだから光源寿命約40000時間
用途
キッチンや洗面台の照明に。
仕様
プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、プルスイッチ付、コンセント付(1000Wまで)
質量(kg)
0.8
幅(cm)
58
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
高さ(cm)
65
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
1100
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面取付専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375540
HH-SF0044N
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください