単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える
電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える
明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途防災、備蓄に。質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)約50電球の種類ワイドパワー白色LED 1個内容量1個