シェービングミラー

シェービングミラー - ケィ・マック

鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。
万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。
取り外し可能なシェーバーフック付き
取り付け方法 吸盤
付属品:吸盤補助シール

材質本体:ポリエチレン、吸盤:塩化ビニル樹脂幅(mm)146高さ(mm)146質量(g)102奥行(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376310F-307
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする