棚付きサニタリーミラー

棚付きサニタリーミラー - ケィ・マック棚付きサニタリーミラー - ケィ・マック

鏡の裏面に「フィルムラミネート」加工を施しています。
万が一鏡が割れた時でも大きな破片が飛び散び散らない飛散防止加工になっており安心です。
【取り付け方法】
接着、ネジ、石膏ピン
石膏ボード・薄ベニアの壁にもしっかり取り付け!
木ねじで効かない石膏ボードの壁にもしっかり取り付けができます。

材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376285F-31320830086463
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
09376301F-311293386102823
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする