スタンドミラー

スタンドミラー - ケィ・マック

飛散防止加工ミラー!割れても大きな破片が飛び散りません。
小物の収納に便利なフック&リング付き
裏面の穴をフックやクギに吊り下げることも出来ます
取り付け方法:吸盤
付属品:吸盤補助シール

材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂、脚:ABS幅(mm)192高さ(mm)230質量(g)283奥行(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376319F-309
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする