セーフラン安全用品
JIS規格安全標識板(多言語表記)
日本語、英語、中国語(簡体字)、ベトナム語の4か国語表記。
用途
※用途以外の使用はしないでください。
仕様
4隅R加工 Φ3mm穴×4
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
取付方式
ビス止め
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09375707
J2685-PM
関係者以外 / 立入禁止(日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語)
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
09375716
J2686-PM
ここに物を置くな(日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語)
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
09375725
J2687-PM
危険 高電圧(日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語)
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
09375741
J2688-PM
下り段差注意(日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語)
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
09375750
J2689-PM
AED設置場所(日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語)
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません