曜日別特売

8in1 リバースラチェットレンチ

8in1 リバースラチェットレンチ - イチネンTASCO8in1 リバースラチェットレンチ - イチネンTASCO

1本で8サイズ分持ち歩けるので荷物にならない
内側ソケットがスライドし片面で2サイズ使える。また、スライド時反対側にソケットが飛び出さない。
本締め可能。
落下防止用、安全ロープ連結用ホールつき
各種電路、配管支持の金具取り付けなどに。

全長(mm)242サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19ギア数90山(送り角度4度)内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374596TA734SA
4,350
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする