イチネンTASCO
スマートフォン用赤外線カメラ
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、
鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様
焦点固定:30cm~無限大
温度範囲(℃)
計測:-20~120、0~400
角度(°)
HFOV/VFOV:54±1/42±1
対応OS
iOS/Android兼用
精度(℃)
±3または±5%
解像度
熱画像:19200ピクセル(160×120)
温度分解能(℃)
0.07
モード
画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX
フレームレート
8.7Hz
動作温度範囲(℃)
-10~50、バッテリー充電 0~45
モデル
FLIR ONE Edge Pro
稼働時間(分)
バッテリー:90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374569
TA410NE-4
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください