サワフジ
ステンペーパーホルダー
ステンレス製のペーパーホルダー。
ホルダー用芯棒が付属しているので取り付け完了後すぐに使用できます。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
高さ(mm)
98
質量(g)
170
幅(cm)
144
奥行き(cm)
70
内容量
1個
注意
※平らな面にステンレス製のビス3本で確実にお取付ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376276
SPH-01
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください