リチウムバッテリー溶接機

リチウムバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社リチウムバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社リチウムバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社リチウムバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社リチウムバッテリー溶接機 - マイト工業株式会社

業界初 寒冷地仕様タイプです。
内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。
低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります
氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)

仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)外形寸法(mm)L465×W215×H375定格出力電流(A)直流170冷却方式強制空冷バッテリーリチウムイオンバッテリー適合溶接棒(mm)1.0~4.0バッテリー容量(Ah)15バッテリー電圧(V)DC52.8定格使用率(%)60電流調整範囲(A)直流10~170定格負荷電圧(V)直流32充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)直流52.8電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10充電方式定電流定電圧定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)バッテリー容量(Wh)792内容量1台
関連資料:(0.44MB)
注意
※ヒータースイッチONの間は溶接できません。
※1時間のヒーター作動でBTより1割消費します。
※ランプ点灯後は直ちにヒータースイッチをOFFにしてください。
※充電時間は周囲温度、バッテリー温度やバッテリーの状態により30分程度長くなる場合があります。
※周囲温度によっては使用率を大きく下回る可能性があります。
※低温環境では、溶接可能本数が少なくなる場合があります。
※作業方法や周囲環境によって溶接可能本数が大きく変わる可能性があります。
※充電は0℃以上の環境で行ってください。
※夏の社内など極端な高温環境での保管はしないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376118LBW-170GH
オープン
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする