ミニライト単機能充電 四角

ミニライト単機能充電 四角 - iHelpミニライト単機能充電 四角 - iHelpミニライト単機能充電 四角 - iHelpミニライト単機能充電 四角 - iHelpミニライト単機能充電 四角 - iHelpミニライト単機能充電 四角 - iHelpミニライト単機能充電 四角 - iHelpミニライト単機能充電 四角 - iHelp

最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。
明るさは2段階のため操作性もシンプル。
カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。
栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。
電池残量表示で充電量が一目でわかる!

用途
暗い場所での作業中に便利。
ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+PS+アルミ寸法(mm)44×20×60質量(g)36保護等級IP54機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/300mALED白色単色COB(色温度:6000K)明るさ(Lm)HI:500、LOW:30電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)内容量1個
注意
※人や動物の目に直接光を当てないでください。視力の低下や事故、けがの原因になります。
※製品は防滴仕様です。水がかかる環境での使用はしないでください。
※直射日光のあたる場所・炎天下の車内など高い温度になる場所で充電、保管をしないでください。
※熱、破裂、発火の原因になります。
※充電量などにより最大ルーメン値は変化します。
※点灯中に可燃物を載せたり覆ったりしないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378586BPLM-09
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする