ミドリ安全
スマートセラミック フィルタ(ろ材) 8枚セット
油分、粉じんの捕集、及びスマートセラミックの保護(グリスフィルタは別途設置下さい)になります。
交換目安は3ヶ月~2年(負荷により変わります)です。
用途
店舗用薄型脱臭ユニット「スマートセラミック」の交換用フィルターとして。
トラスコ品番
269-2277
材質
無機系吸着剤+触媒
幅(mm)
300
厚さ(mm)
60
質量(kg/枚)
フィルタ:(ろ材単体)1.2
内容量
1セット(1セット)
注意
※結露なきこと、水濡れなきこと。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09378437
CF-KMA
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません