曜日別特売

ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 下流パッキン付き

ミドリ安全 フラット型中性能フィルタ BE型 下流パッキン付き - ミドリ安全

新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。
抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。
エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。

用途一般空調用。タイプパネルタイプ使用温度(℃)常時:60以下フィルター帯電ろ材各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工)パッキン下流:付き使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)最終圧力損失(Pa)300内容量1個(1個)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※下流パッキン付きです。
※圧力損失および捕集効率データは、JISB9908-2011による。
全12種類を絞り込む
トラスコ品番
捕集効率(%)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
粒子捕集効率(%)
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378200BE30.561150N-70J-PAKKIN-B563-7889ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
24,980
27,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378209BE30.561150N-90J-PAKKIN-B563-9380ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378218BE30.56165N-70J-PAKKIN-B563-7898ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378227BE30.56165N-90J-PAKKIN-B563-7870ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378236BE6130.5150N-70J-PAKKIN-B563-9381ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
24,980
27,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378245BE6130.5150N-90J-PAKKIN-B563-7893ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378261BE6130.565N-70J-PAKKIN-B563-7903ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378270BE6130.565N-90J-PAKKIN-B563-7900ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378279BE6161150N-70J-PAKKIN-B563-7878ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
31,980
35,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378288BE6161150N-90J-PAKKIN-B563-9389ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:アルミニウム0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378297BE616165N-70J-PAKKIN-B563-9388ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:40、0.7μm:507055
オープン
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
09378306BE616165N-90J-PAKKIN-B563-7876ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:メッキ鋼板0.4μm:70、0.7μm:809075
オープン
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする