曜日別特売

アース板(溶融亜鉛メッキ鋼板)

アース板(溶融亜鉛メッキ鋼板) - 丸信電業

JIS A4201-1992相当品

厚さ(mm)2入数(枚)1電線仕様-種別線種×線長:オニヨリ線40スケ×1m付内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377859SG-900900×90013.5
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09377868SG-600600×6006.5
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする