曜日別特売

輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様

輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 - Kaz輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 - Kaz輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 - Kaz輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 - Kaz輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 - Kaz輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 - Kaz輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 - Kaz輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 - Kaz

不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。
1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。
耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。

用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2912材質LED基盤:スチール、アルミ幅(mm)720直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)1400~2600奥行(mm)470電源(V)AC100~240消費電力(W)210コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)最高高さ(mm)バルーン:2600芯数3芯寿命球:50000h光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)28000電球の種類LED照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377920BL-210-FD
425,200
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする