アーテック[学校教材・教育玩具]
どうぶつビンゴゲーム
その他
1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り
セット内容
カード台紙×3(ビンゴカード×1、どうぶつカード×1、山札カード×1)
材質
紙
寸法(mm)
カード台紙:297×210
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376669
21509
オープン
¥
382
¥
420
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください