アーテック[学校教材・教育玩具]
もっと!もっと!だじゃれかるた
その他
1個梱包形態:箱入り
セット内容
取り札×45、読み札×45、予備×3
材質
紙
寸法(mm)
カードサイズ:56×86、箱:約118×89×16
適合年齢(歳)
5
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376687
21636
¥
610
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください