アーテック[学校教材・教育玩具]
いきものみっけ!かるた うみべのいきもの
その他
1個梱包形態:箱入り
セット内容
いきものカードシート×7、読み札×30、海辺シート×4
材質
紙
寸法(mm)
いきものカードシート:170×110、読み札:57×87、海辺シート:297×210
適合年齢(歳)
5
内容量
1個
1月25日より値下げいたしました。
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377457
21657
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください