ピザの具材を集めながらゴールを目指そう
トッピングを集めてピザを作るすごろくです。粘土の型抜き遊びとすごろくが一体化した新しいすごろくです。ピザのトッピングは粘土で作ります。カラー粘土(4色)・トッピングの作り方付
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS、粘土:樹脂中空体パルプ。サイズ:すごろくシート:290×400mm、カード台紙:165×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm、粘土4色(白・赤・青・黄)各20g。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1、粘土(赤・青・黄・白)×各1


