ようかいなかよしすごろく アプリ付

ようかいなかよしすごろく アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ようかいなかよしすごろく アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ようかいなかよしすごろく アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ようかいなかよしすごろく アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ようかいなかよしすごろく アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ようかいなかよしすごろく アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ようかいなかよしすごろく アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ようかいなかよしすごろく アプリ付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

アプリ付のようかいすごろく テレビやスマホ、タブレットでも遊べる
妖怪たちと友達になってゴールを目指すすごろくです。妖怪たちの力を借りてゲームを有利に進められます。ぬらりひょんやぬりかべなどたくさんの妖怪たちが登場テレビやスマートフォンでも遊べます。アプリ版では、妖怪がアニメーションで動きます。回して楽しいルーレット付。紙版:2~4人用。アプリ版:2~5人用。
材質:すごろくシート、カード台紙:紙、コマ:PS、ルーレット:紙・PP。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、ルーレット:Φ90×5mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、ルーレット×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容すごろくシート×1、型抜きカード台紙×2、コマ×4、ルーレット×1材質すごろくシート、型抜き台紙:紙、コマ:PS、ルーレット:紙・PP寸法(mm)すごろくシート:620×620、型抜きカード台紙:210×297、コマ:Φ16×30、ルーレット:Φ90×5適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※環境や端末によって動作しない場合があります。アプリ版すごろくで遊ぶにはスマートテレビ(インターネット接続が可能なテレビ)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937716821608
オープン
528
581(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする