立体昔ばなし冒険すごろく

立体昔ばなし冒険すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]立体昔ばなし冒険すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]立体昔ばなし冒険すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]立体昔ばなし冒険すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]立体昔ばなし冒険すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]立体昔ばなし冒険すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]立体昔ばなし冒険すごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]

昔話の世界を楽しめる立体的なすごろく
昔話の世界を冒険できるすごろくです。5つの昔話ステージ(桃太郎、一寸法師、ウサギ(因幡の白兎・うさぎとかめ)、浦島太郎、一休さん)を組み合わせて遊べます。立体的な新感覚のすごろくです。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。
材質:カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:カード台紙×6、コマ×4、サイコロ×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容台紙×7、コマ×4、サイコロ×1材質紙、PS、MS寸法(mm)420×420×50適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937684521263
680
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする