曜日別特売

スーパーでおかいものすごろく

スーパーでおかいものすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパーでおかいものすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパーでおかいものすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパーでおかいものすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパーでおかいものすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]スーパーでおかいものすごろく - アーテック[学校教材・教育玩具]

スーパーで食材を買って料理をつくろうスーパーがテーマのすごろく
お金を払って食材を入手し、料理を完成させるすごろくです。食材は3色食品群に基づいて色分けされており、食育にも最適です。お金を払って、商品とおつりをもらう練習もできます。梅花女子大学こども教育学科とアーテックとの産学連携によるコラボ商品です。2~4人用。
材質:ゲーム盤、カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:ゲーム盤:594×420mm、カード台紙:297×210mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:ゲーム盤×1、カード台紙×9、コマ×4、サイコロ×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。その他1個梱包形態:袋入りセット内容ゲーム盤×1、カード台紙×1、コマ×4、サイコロ×1材質寸法(mm)230×240×200適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937743921610
オープン
510
561(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする