シェイカーマラカス

シェイカーマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーマラカス - アーテック[学校教材・教育玩具]

振って回して楽しいかわいいマラカス
振るとシャカシャカ、回すとカチカチ音が鳴るマラカス型のシェイカーです。振ったり回したりして音や感触を楽しめるので、リズム感や感覚発達を育みます。軽くて持ちやすいサイズで、楽しく音遊びができます。カラフルなくすみカラーで見た目もかわいく、お子さまへのプレゼントにもおすすめです。
材質:ABS。サイズ:約Φ60×120mm

用途音遊び・リズム遊びや音楽活動の入門やワークショップ用として。その他1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ60×220適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※4色取り混ぜ商品です。種類はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937708021592
490
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする