シェイカーギター

シェイカーギター - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーギター - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーギター - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーギター - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーギター - アーテック[学校教材・教育玩具]シェイカーギター - アーテック[学校教材・教育玩具]

シャカシャカ鳴って楽しいかわいいギターのおもちゃ
振るとシャカシャカ鳴るギター型のおもちゃです。かわいいくすみカラー。
材質:ABS、PS。サイズ:120×70×35mm

用途音遊び・リズム遊びや音楽活動の入門やワークショップ用として。その他1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質ABS、PS寸法(mm)120×70×35適合年齢(歳)2内容量1個
注意
※2色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937707121593
490
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする