アーテック[学校教材・教育玩具]
チャイルドキープバンド グリーン
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
リスト部:長180×幅35、リード部分:通常時約290
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
内容量
1個
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377107
75534
¥
1,200
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください