ふしぎな深海のいきものプロジェクター

ふしぎな深海のいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな深海のいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな深海のいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな深海のいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな深海のいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな深海のいきものプロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]

部屋の壁がスクリーンに深海の生き物が映し出されるプロジェクター
お部屋の壁に深海の生き物を映し出すことができるプロジェクターです。深海の生き物24種類深海のいきもののことを楽しく学習できる小冊子付です。LR1130(アルカリボタン電池)付属。電池交換可能。
材質:PP。サイズ:本体:Φ40×150mm、フィルム:Φ32.6×4.5mm。セット内容:プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。その他1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1材質PP寸法(mm)本体:Φ40×150、フィルム:Φ32.6×4.5適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937689721211
オープン
591
650(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする