シールえほん わくわくどきどきしょうがっこう

シールえほん わくわくどきどきしょうがっこう - アーテック[学校教材・教育玩具]シールえほん わくわくどきどきしょうがっこう - アーテック[学校教材・教育玩具]シールえほん わくわくどきどきしょうがっこう - アーテック[学校教材・教育玩具]シールえほん わくわくどきどきしょうがっこう - アーテック[学校教材・教育玩具]

小学校は楽しいイベントがいっぱい
小学校のイベントが学べるシールブックです。シールは全部で110枚全12ページ。
材質:紙。サイズ:200×140mm。セット内容:本体×1、シール台紙×4

用途遊びながら学ぶ知育絵本・ゲームブックやワークショップ用として。その他1個梱包形態:袋入りセット内容本体×1、シール台紙×4材質寸法(mm)200×140適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937696721567
オープン
382
420(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする