曜日別特売

つみあゲームむかしばなし

つみあゲームむかしばなし - アーテック[学校教材・教育玩具]つみあゲームむかしばなし - アーテック[学校教材・教育玩具]つみあゲームむかしばなし - アーテック[学校教材・教育玩具]

サッカーをしている「ゾウ」など特殊なカードが盛りだくさん上手にお題を伝えられるかな?
はしるカメなど、どうぶつとジェスチャーが組み合わさった面白いゲームです。山札からカードを1枚取り、その取った後に出てきた数字と、取ったカードに書かれた数字とおなじどうぶつをジェスチャーします。なんのジェスチャーか当てられた人はカードをもらえるゲームです。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:カード×48(うち1枚無地)

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。その他1個梱包形態:袋入りセット内容EVA×1、シール×1材質EVA寸法(mm)EVA:225×225×15 シール:220×220適合年齢(歳)3内容量1枚
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937682721623
650
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする