曜日別特売

まんまるバランス どうぶつ

まんまるバランス どうぶつ - アーテック[学校教材・教育玩具]まんまるバランス どうぶつ - アーテック[学校教材・教育玩具]

まんまるになったどうぶつをつみあげよう
まんまるになった動物をつみ上げる、バランスゲームです。集中力が鍛えられ、手指のトレーニングにもなります。
材質:木、紙。サイズ:96×138×16mm。セット内容:つみき×12、シール×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。その他1個梱包形態:ヘッダー付き箱入りセット内容つみき×12、シール×1材質木、紙寸法(mm)96×138×16適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937701021611
800
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする