アーテック[学校教材・教育玩具]
季節の野菜&果物バランスゲーム
その他
1個梱包形態:袋入り
セット内容
EVA×6、シール×2、箸×1セット、台紙×1
材質
EVA、紙、ABS
寸法(mm)
EVA:最大210×210、台紙:210×210、箸:177
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377159
21264
¥
840
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください