曜日別特売

コーナーガードクッション

コーナーガードクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション - アーテック[学校教材・教育玩具]

机や柱に貼りつけてケガを防止専用両面テープ付き
机や柱などの幼児に危険が及びそうな場所に取り付けてケガを防止することができます。付属の両面テープを付けて、簡単に貼ることができます。はさみで簡単にカットできるのでお好みの長さにできます。
材質:NBR。サイズ:2mロール:30×2000×10mm。セット内容:本体×1、両面テープ×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1、両面テープ×1材質NBR形状コーナー寸法(mm)2mロール:30×2000×10長さ(m)2形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り内容量1個
注意
※―
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0937729075452
オープン
600
660(税込)
当日出荷
0937729992050クリーム
オープン
600
660(税込)
10日以内出荷
返品不可
0937730892051ナチュラル
オープン
600
660(税込)
当日出荷
0937731792052ブラウン
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
0937732692053グレー
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
0937733592054ブラック
オープン
600
660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする