アーテック[学校教材・教育玩具]
透明コーナーガード 角 L字 10ヶ組
セット内容
本体×10
材質
PVC
形状
コーナー
寸法(mm)
40×40×16
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
内容量
1セット
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377387
75551
¥
900
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください