イチネンTASCO
作業手袋
通気性抜群でムレを軽減!指先感覚が活かせます。
すべり止め付きなのでグリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質
手掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル
色
ブルー
サイズ
L
入数(双)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×110×10
機能
通気性
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376486
TA967DF-L
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください