イチネンTASCO
作業手袋
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。
手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
材質
<手の平>ナイロン・ポリウレタン <手の甲>ポリエステル
色
ブルー
サイズ
L
質量(g)
60
入数(双)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×110×10
機能
耐久性、吸湿速乾
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09376495
TA967PA-2B
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください