日動工業
取付金具(SUS)
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品
ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2
定格
(199V)0.30A/(200V)0.15A
消費電力
(!00V)30W/(200V)30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
604×125×55
電源コード(m)
入力:0.5(切放し)
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(199V)183.3、(200V)183.3
LED
30W
入力電圧範囲(V)
90~264
演色指数(Ra)
81(高演色LED)
入力電源(V)
100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)
5500
内容量
1個
注意
※取付の際は接地面に適応したアンカーを使用してください。
※直付けの場合はベース取付金具を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377886
BSL-BKT
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください