曜日別特売

防雨型LEDベースライト20形

防雨型LEDベースライト20形 - 日動工業防雨型LEDベースライト20形 - 日動工業防雨型LEDベースライト20形 - 日動工業

食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。
蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。

用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など仕様アース:あり、屋内・屋外兼用付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラス内容量1台
関連資料:(0.58MB)
注意
※本製品は一般屋外型です。振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気および塩素・硫黄成分など化学物質が存在する場所や塩害地域では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接地接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09377877BSL-30W-50K
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする