日平機器
日平 リール取付ブラケット 1連
縦・横2通りの取り付けが可能
用途
H鋼などにリール1台を取り付けるブラケット
仕様
リール取付用
トラスコ品番
548-2231
幅(mm)
105
高さ(mm)
70
奥行(mm)
310
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377570
HB-1
310
105
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください