かさねるリンギ
重ねて保管が可能な、連結式の軽量プラスチック製リンギです。
木製のりん木(角材)の代替として利用されるスペーサーです。異形の軽量化を図ったデザインで、連結して長さを調整できます。重ねて保管ができるため、省スペースで保管いただけます。
用途養生板、石膏ボードなどの、大型製品のスペーサー・台木として。
材質樹脂
長さ(mm)620
幅(mm)98
色黒
高さ(mm)100
グリーン購入法適合
関連資料:
(0.89MB)
注意
※法人限定。北海道、沖縄、離島、工事現場除く。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |