曜日別特売

LEDミニミニライト充電式キューブ

LEDミニミニライト充電式キューブ - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブ - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブ - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブ - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブ - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブ - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブ - BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブ - BIGMAN(ビッグマン)

車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。
最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。
二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。
クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。
電池残量表示で充電量が一目でわかります。
雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。

用途
《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》
・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。
・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)内容量1個
注意
※人や動物の目に直接光を当てないでください。視力の低下や事故、けがの原因になります。
※製品は防水仕様ですが、水中での電源のON/OFFや充電キャップの開閉は事故の原因になりますので絶対にしないでください。
※直射日光のあたる場所・炎天下の車内など高い温度になる場所で充電、保管をしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
※充電量などにより最大ルーメン値は変化します。
※点灯中に可燃物を載せたり覆ったりしないでください。発熱、発火、故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378595BPML-EVO
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする