曜日別特売

LEDワークライト

LEDワークライト - 長輝ライトテックLEDワークライト - 長輝ライトテックLEDワークライト - 長輝ライトテックLEDワークライト - 長輝ライトテックLEDワークライト - 長輝ライトテックLEDワークライト - 長輝ライトテックLEDワークライト - 長輝ライトテックLEDワークライト - 長輝ライトテック

簡単ワンタッチで伸縮自在。
下向きを含む幅広い角度に調節可能。
ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。
最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。

用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)3本体質量(g)3940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)11200(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378620WL-5600×2SET
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする