曜日別特売

工具箱

工具箱 - イチネンTASCO工具箱 - イチネンTASCO工具箱 - イチネンTASCO

水やホコリをシャットアウト。パッキン付き簡易密閉工具箱。
パーツケースTA981PC-400や深型パーツケースTA981PFシリーズ、収納ボックスTA981WA-1を積み重ねできます。
耐荷重は500kg(フタ)で抜群の強度!椅子としても使用できます。
スプレー缶が入る深型収納。

材質ポリプロピレン、パッキン:発泡ポリエチレン寸法(mm)518×360×435質量(kg)3.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09378735TA985SD
4,980
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする