藤田屋
バラエティミニスクイーズ
もちもち触感のスクイーズ
もちもち触感がクセになる、ポテトやドーナツなどの食べ物モチーフのスクイーズです。キーホルダー付。
材質:PU。サイズ:約60×55×40mm
用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
その他
1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PU
寸法(mm)
約60×55×40
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※5種取り混ぜ(ポテト、ハンバーガー、ドリンク、ドーナツ、ポップコーン)です。種類・色はお選びいただけません。商品サイズは種類によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09380336
21704
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください